

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.35 | - |
10+ | CHF 2.85 | 14.93% |
50+ | CHF 2.30 | 31.34% |
100+ | CHF 1.95 | 41.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.12 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |