

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.90 | - |
10+ | CHF 1.65 | 13.16% |
50+ | CHF 1.30 | 31.58% |
100+ | CHF 1.10 | 42.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |