

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.95 | - |
10+ | CHF 2.10 | 28.81% |
50+ | CHF 1.50 | 49.15% |
100+ | CHF 1.10 | 62.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |