

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.45 | - |
10+ | CHF 1.80 | 26.53% |
50+ | CHF 1.25 | 48.98% |
100+ | CHF 0.90 | 63.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.77 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |