

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.59inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.40 | - |
10+ | CHF 1.75 | 27.08% |
50+ | CHF 1.25 | 47.92% |
100+ | CHF 0.90 | 62.50% |
250+ | CHF 0.75 | 68.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |