

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.22inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.05 | - |
10+ | CHF 1.50 | 26.83% |
50+ | CHF 1.05 | 48.78% |
100+ | CHF 0.80 | 60.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |