

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.90 | - |
10+ | CHF 2.05 | 29.31% |
50+ | CHF 1.50 | 48.28% |
100+ | CHF 1.05 | 63.79% |
250+ | CHF 0.90 | 68.97% |
500+ | CHF 0.75 | 74.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.25 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 012 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |