

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.05 | - |
10+ | CHF 1.50 | 26.83% |
50+ | CHF 1.05 | 48.78% |
100+ | CHF 0.75 | 63.41% |
250+ | CHF 0.65 | 68.29% |
500+ | CHF 0.55 | 73.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.28 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |