ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm

  • ERIKS:10030886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.55

-

10+

CHF 1.85

27.45%

50+

CHF 1.30

49.02%

100+

CHF 0.95

62.75%

250+

CHF 0.80

68.63%

500+

CHF 0.65

74.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
4.47 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
008
Produkt
O-Ring
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment