

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.30 | - |
10+ | CHF 1.70 | 26.09% |
50+ | CHF 1.20 | 47.83% |
100+ | CHF 0.85 | 63.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |