Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE 45x3mm

  • ERIKS:11010716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.90

-

10+

CHF 3.50

10.26%

50+

CHF 3.10

20.51%

100+

CHF 2.75

29.49%

250+

CHF 2.45

37.18%

500+

CHF 2.15

44.87%

1000+

CHF 1.85

52.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
45 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment