

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.70 | - |
10+ | CHF 3.35 | 9.46% |
50+ | CHF 2.90 | 21.62% |
100+ | CHF 2.55 | 31.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.86 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |