

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |