

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.75 | - |
10+ | CHF 4.05 | 14.74% |
50+ | CHF 3.30 | 30.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |