

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.30 | - |
10+ | CHF 3.60 | 16.28% |
50+ | CHF 2.95 | 31.40% |
100+ | CHF 2.50 | 41.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |