

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.65 | - |
10+ | CHF 4.20 | 9.68% |
50+ | CHF 3.65 | 21.51% |
100+ | CHF 3.25 | 30.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |