

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.40 | - |
10+ | CHF 2.05 | 14.58% |
50+ | CHF 1.70 | 29.17% |
100+ | CHF 1.45 | 39.58% |
250+ | CHF 1.20 | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |