

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.73inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.45 | - |
10+ | CHF 2.50 | 27.54% |
50+ | CHF 1.80 | 47.83% |
100+ | CHF 1.25 | 63.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |