ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 NF-R22 29,3x3,6mm

  • ERIKS:10029758
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.19

-

10+

CHF 2.84

45.23%

50+

CHF 1.77

65.86%

100+

CHF 1.16

77.72%

250+

CHF 0.89

82.85%

500+

CHF 0.68

86.87%

1000+

CHF 0.53

89.76%

2500+

CHF 0.42

91.92%

5000+

CHF 0.36

93.10%

10000+

CHF 0.30

94.25%

20000+

CHF 0.27

94.73%

30000+

CHF 0.25

95.26%

40000+

CHF 0.24

95.45%

50000+

CHF 0.23

95.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
29.3 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R22
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026