

CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.16 | - |
10+ | CHF 2.27 | 45.37% |
50+ | CHF 1.42 | 65.94% |
100+ | CHF 0.73 | 82.43% |
250+ | CHF 0.51 | 87.77% |
500+ | CHF 0.39 | 90.69% |
1000+ | CHF 0.30 | 92.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R15 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |