CHF 6.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.01 | - |
10+ | CHF 4.10 | 31.72% |
50+ | CHF 3.11 | 48.29% |
100+ | CHF 2.62 | 56.37% |
2500+ | CHF 1.11 | 81.52% |
20000+ | CHF 0.81 | 86.44% |
30000+ | CHF 0.77 | 87.14% |
40000+ | CHF 0.73 | 87.81% |
50000+ | CHF 0.71 | 88.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 43.69 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 924 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |