CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.87 | - |
10+ | CHF 1.30 | 54.88% |
50+ | CHF 0.74 | 74.18% |
100+ | CHF 0.44 | 84.56% |
250+ | CHF 0.31 | 89.23% |
500+ | CHF 0.22 | 92.40% |
1000+ | CHF 0.16 | 94.39% |
2500+ | CHF 0.12 | 95.82% |
5000+ | CHF 0.10 | 96.53% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.14% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.39% |
30000+ | CHF 0.07 | 97.63% |
40000+ | CHF 0.07 | 97.74% |
50000+ | CHF 0.06 | 97.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026