ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-908 16,36x2,21

  • ERIKS:10029940
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.39inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.21

-

10+

CHF 0.85

61.40%

50+

CHF 0.45

79.73%

100+

CHF 0.24

89.14%

250+

CHF 0.14

93.48%

500+

CHF 0.09

96.09%

1000+

CHF 0.06

97.51%

2500+

CHF 0.03

98.44%

5000+

CHF 0.03

98.78%

10000+

CHF 0.02

99.03%

20000+

CHF 0.02

99.14%

30000+

CHF 0.02

99.21%

40000+

CHF 0.02

99.25%

50000+

CHF 0.02

99.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
16.36 mm
Schnurdicke
2.21 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
908
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment