CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.15 | - |
10+ | CHF 9.37 | 22.92% |
50+ | CHF 8.09 | 33.42% |
100+ | CHF 7.35 | 39.55% |
250+ | CHF 6.77 | 44.28% |
500+ | CHF 6.17 | 49.26% |
1000+ | CHF 5.67 | 53.33% |
2500+ | CHF 5.35 | 55.97% |
5000+ | CHF 5.07 | 58.27% |
10000+ | CHF 4.90 | 59.67% |
20000+ | CHF 4.74 | 60.99% |
30000+ | CHF 4.52 | 62.80% |
40000+ | CHF 4.45 | 63.37% |
50000+ | CHF 4.32 | 64.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026