CHF 23.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.88 | - |
10+ | CHF 21.19 | 11.26% |
50+ | CHF 19.60 | 17.92% |
100+ | CHF 18.33 | 23.24% |
2500+ | CHF 15.27 | 36.06% |
20000+ | CHF 14.57 | 38.99% |
30000+ | CHF 14.14 | 40.79% |
40000+ | CHF 14.14 | 40.79% |
50000+ | CHF 13.74 | 42.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |