ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-472 582,68x6,99

  • ERIKS:10029744
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.33

-

10+

CHF 8.67

23.48%

50+

CHF 7.47

34.07%

100+

CHF 6.77

40.29%

250+

CHF 6.24

44.97%

500+

CHF 5.68

49.91%

1000+

CHF 5.22

53.97%

2500+

CHF 4.92

56.58%

5000+

CHF 4.66

58.87%

10000+

CHF 4.51

60.24%

20000+

CHF 4.36

61.52%

30000+

CHF 4.16

63.33%

40000+

CHF 4.10

63.86%

50000+

CHF 3.97

64.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
582.68 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
472
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment