CHF 10.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.84 | - |
10+ | CHF 8.24 | 23.94% |
50+ | CHF 7.09 | 34.59% |
100+ | CHF 6.42 | 40.82% |
250+ | CHF 5.91 | 45.53% |
500+ | CHF 5.38 | 50.42% |
1000+ | CHF 4.94 | 54.43% |
2500+ | CHF 4.66 | 57.06% |
5000+ | CHF 4.42 | 59.27% |
10000+ | CHF 4.26 | 60.65% |
20000+ | CHF 4.13 | 61.95% |
30000+ | CHF 3.94 | 63.70% |
40000+ | CHF 3.88 | 64.25% |
50000+ | CHF 3.76 | 65.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026