ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-470 532,26x6,99

  • ERIKS:10029742
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.98

-

10+

CHF 7.51

24.71%

50+

CHF 6.43

35.54%

100+

CHF 5.81

41.80%

250+

CHF 5.34

46.47%

500+

CHF 4.86

51.33%

1000+

CHF 4.46

55.29%

2500+

CHF 4.21

57.84%

5000+

CHF 3.98

60.10%

10000+

CHF 3.85

61.40%

20000+

CHF 3.72

62.71%

30000+

CHF 3.55

64.41%

40000+

CHF 3.50

64.96%

50000+

CHF 3.40

65.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
532.26 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
470
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns