CHF 10.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.13 | - |
10+ | CHF 7.65 | 24.53% |
50+ | CHF 6.55 | 35.34% |
100+ | CHF 5.92 | 41.61% |
250+ | CHF 5.44 | 46.30% |
500+ | CHF 4.95 | 51.18% |
1000+ | CHF 4.55 | 55.13% |
2500+ | CHF 4.29 | 57.70% |
5000+ | CHF 4.06 | 59.92% |
10000+ | CHF 3.93 | 61.25% |
20000+ | CHF 3.80 | 62.54% |
30000+ | CHF 3.62 | 64.26% |
40000+ | CHF 3.57 | 64.81% |
50000+ | CHF 3.46 | 65.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 506.86 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 469 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026