ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-468 494,16x6,99

  • ERIKS:10029740
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.09

-

10+

CHF 7.61

24.63%

50+

CHF 6.52

35.43%

100+

CHF 5.89

41.67%

250+

CHF 5.41

46.38%

500+

CHF 4.92

51.24%

1000+

CHF 4.52

55.20%

2500+

CHF 4.26

57.78%

5000+

CHF 4.04

60.01%

10000+

CHF 3.90

61.35%

20000+

CHF 3.78

62.59%

30000+

CHF 3.60

64.32%

40000+

CHF 3.55

64.87%

50000+

CHF 3.44

65.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns