CHF 9.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.79 | - |
10+ | CHF 7.35 | 24.89% |
50+ | CHF 6.29 | 35.72% |
100+ | CHF 5.68 | 42.00% |
250+ | CHF 5.22 | 46.70% |
500+ | CHF 4.74 | 51.56% |
1000+ | CHF 4.36 | 55.49% |
2500+ | CHF 4.11 | 58.05% |
5000+ | CHF 3.89 | 60.25% |
10000+ | CHF 3.76 | 61.62% |
20000+ | CHF 3.64 | 62.85% |
30000+ | CHF 3.47 | 64.59% |
40000+ | CHF 3.42 | 65.10% |
50000+ | CHF 3.32 | 66.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 467 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |