ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-466 468,76x6,99

  • ERIKS:10029738
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.75

-

10+

CHF 8.17

24.00%

50+

CHF 7.03

34.65%

100+

CHF 6.36

40.88%

250+

CHF 5.85

45.58%

500+

CHF 5.32

50.51%

1000+

CHF 4.89

54.51%

2500+

CHF 4.61

57.12%

5000+

CHF 4.37

59.35%

10000+

CHF 4.22

60.74%

20000+

CHF 4.09

62.00%

30000+

CHF 3.90

63.77%

40000+

CHF 3.84

64.33%

50000+

CHF 3.73

65.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
468.76 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
466
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns