CHF 9.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.63 | - |
10+ | CHF 7.22 | 25.03% |
50+ | CHF 6.17 | 35.93% |
100+ | CHF 5.57 | 42.21% |
250+ | CHF 5.12 | 46.88% |
500+ | CHF 4.64 | 51.77% |
1000+ | CHF 4.27 | 55.66% |
2500+ | CHF 4.03 | 58.20% |
5000+ | CHF 3.81 | 60.44% |
10000+ | CHF 3.69 | 61.73% |
20000+ | CHF 3.57 | 62.98% |
30000+ | CHF 3.40 | 64.69% |
40000+ | CHF 3.35 | 65.26% |
50000+ | CHF 3.25 | 66.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026