CHF 7.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.78 | - |
10+ | CHF 5.64 | 27.51% |
50+ | CHF 4.76 | 38.88% |
100+ | CHF 4.26 | 45.31% |
250+ | CHF 3.89 | 50.00% |
500+ | CHF 3.53 | 54.63% |
1000+ | CHF 3.24 | 58.42% |
2500+ | CHF 3.05 | 60.86% |
5000+ | CHF 2.89 | 62.92% |
10000+ | CHF 2.79 | 64.20% |
20000+ | CHF 2.70 | 65.36% |
30000+ | CHF 2.57 | 66.97% |
40000+ | CHF 2.53 | 67.48% |
50000+ | CHF 2.46 | 68.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 443.36 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026