ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-463 430,66x6,99

  • ERIKS:10029735
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.27

-

10+

CHF 6.91

25.47%

50+

CHF 5.90

36.37%

100+

CHF 5.31

42.74%

250+

CHF 4.87

47.44%

500+

CHF 4.43

52.24%

1000+

CHF 4.07

56.13%

2500+

CHF 3.83

58.66%

5000+

CHF 3.63

60.82%

10000+

CHF 3.51

62.17%

20000+

CHF 3.39

63.41%

30000+

CHF 3.24

65.08%

40000+

CHF 3.19

65.62%

50000+

CHF 3.09

66.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
430.66 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
463
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns