ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-462 417,96x6,99

  • ERIKS:10029734
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.24

-

10+

CHF 5.18

28.47%

50+

CHF 4.35

39.94%

100+

CHF 3.87

46.51%

250+

CHF 3.54

51.14%

500+

CHF 3.20

55.77%

1000+

CHF 2.94

59.43%

2500+

CHF 2.76

61.85%

5000+

CHF 2.62

63.86%

10000+

CHF 2.53

65.10%

20000+

CHF 2.44

66.21%

30000+

CHF 2.33

67.80%

40000+

CHF 2.30

68.28%

50000+

CHF 2.23

69.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
417.96 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
462
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026