ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-461 405,26x6,99

  • ERIKS:10029733
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.57

-

10+

CHF 5.46

27.87%

50+

CHF 4.60

39.23%

100+

CHF 4.11

45.77%

250+

CHF 3.76

50.40%

500+

CHF 3.40

55.09%

1000+

CHF 3.12

58.78%

2500+

CHF 2.94

61.23%

5000+

CHF 2.78

63.28%

10000+

CHF 2.69

64.53%

20000+

CHF 2.60

65.65%

30000+

CHF 2.48

67.24%

40000+

CHF 2.44

67.77%

50000+

CHF 2.37

68.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
405.26 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
461
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns