ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-460 393,07x6,99

  • ERIKS:10029732
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.55inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.82

-

10+

CHF 6.53

26.01%

50+

CHF 5.56

37.05%

100+

CHF 5.00

43.40%

250+

CHF 4.58

48.10%

500+

CHF 4.16

52.86%

1000+

CHF 3.82

56.71%

2500+

CHF 3.60

59.21%

5000+

CHF 3.41

61.42%

10000+

CHF 3.30

62.66%

20000+

CHF 3.19

63.91%

30000+

CHF 3.04

65.55%

40000+

CHF 2.99

66.12%

50000+

CHF 2.91

67.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
393.07 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
460
Maß nach French R
NF-R88
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns