CHF 8.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.42inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.71 | - |
10+ | CHF 6.43 | 26.13% |
50+ | CHF 5.47 | 37.22% |
100+ | CHF 4.91 | 43.60% |
250+ | CHF 4.51 | 48.25% |
500+ | CHF 4.09 | 53.02% |
1000+ | CHF 3.76 | 56.86% |
2500+ | CHF 3.54 | 59.39% |
5000+ | CHF 3.35 | 61.52% |
10000+ | CHF 3.24 | 62.84% |
20000+ | CHF 3.13 | 64.04% |
30000+ | CHF 2.99 | 65.71% |
40000+ | CHF 2.94 | 66.23% |
50000+ | CHF 2.86 | 67.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |