ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-458 367,67x6,99

  • ERIKS:10029730
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.05

-

10+

CHF 6.65

26.57%

50+

CHF 5.72

36.85%

100+

CHF 4.51

50.22%

250+

CHF 3.85

57.51%

500+

CHF 3.36

62.93%

1000+

CHF 2.84

68.67%

2500+

CHF 2.46

72.87%

5000+

CHF 2.21

75.58%

10000+

CHF 2.05

77.35%

20000+

CHF 1.98

78.18%

30000+

CHF 1.88

79.23%

40000+

CHF 1.82

79.94%

50000+

CHF 1.76

80.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
367.67 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
458
Maß nach French R
NF-R86
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns