ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-457 354,97x6,99

  • ERIKS:10029729
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.97

-

10+

CHF 6.58

26.64%

50+

CHF 5.66

36.96%

100+

CHF 4.46

50.28%

250+

CHF 3.81

57.58%

500+

CHF 3.32

62.99%

1000+

CHF 2.81

68.73%

2500+

CHF 2.43

72.91%

5000+

CHF 2.19

75.64%

10000+

CHF 2.03

77.42%

20000+

CHF 1.96

78.21%

30000+

CHF 1.86

79.32%

40000+

CHF 1.80

79.99%

50000+

CHF 1.74

80.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
354.97 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
457
Maß nach French R
NF-R85
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026