ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-456 342,27x6,99

  • ERIKS:10029728
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.93inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.26

-

10+

CHF 6.05

26.77%

50+

CHF 5.12

37.98%

100+

CHF 4.60

44.34%

250+

CHF 4.21

49.06%

500+

CHF 3.82

53.79%

1000+

CHF 3.50

57.60%

2500+

CHF 3.30

60.02%

5000+

CHF 3.13

62.14%

10000+

CHF 3.02

63.42%

20000+

CHF 2.92

64.63%

30000+

CHF 2.79

66.26%

40000+

CHF 2.75

66.75%

50000+

CHF 2.66

67.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
342.27 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
456
Maß nach French R
NF-R84
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns