CHF 9.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.91 | - |
10+ | CHF 7.37 | 25.63% |
50+ | CHF 6.37 | 35.72% |
100+ | CHF 5.04 | 49.19% |
250+ | CHF 4.31 | 56.56% |
500+ | CHF 3.76 | 62.06% |
1000+ | CHF 3.18 | 67.91% |
2500+ | CHF 2.76 | 72.20% |
5000+ | CHF 2.48 | 74.97% |
10000+ | CHF 2.30 | 76.79% |
20000+ | CHF 2.22 | 77.60% |
30000+ | CHF 2.11 | 78.76% |
40000+ | CHF 2.04 | 79.41% |
50000+ | CHF 1.98 | 80.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026