CHF 8.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.31 | - |
10+ | CHF 6.02 | 27.57% |
50+ | CHF 5.15 | 37.99% |
100+ | CHF 4.05 | 51.23% |
250+ | CHF 3.45 | 58.52% |
500+ | CHF 3.01 | 63.82% |
1000+ | CHF 2.54 | 69.42% |
2500+ | CHF 2.19 | 73.57% |
5000+ | CHF 1.98 | 76.16% |
10000+ | CHF 1.83 | 77.97% |
20000+ | CHF 1.77 | 78.69% |
30000+ | CHF 1.68 | 79.77% |
40000+ | CHF 1.63 | 80.43% |
50000+ | CHF 1.58 | 81.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |