CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.53inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.89 | - |
10+ | CHF 5.67 | 28.14% |
50+ | CHF 4.84 | 38.72% |
100+ | CHF 3.80 | 51.90% |
250+ | CHF 3.23 | 59.06% |
500+ | CHF 2.81 | 64.39% |
1000+ | CHF 2.38 | 69.90% |
2500+ | CHF 2.05 | 74.02% |
5000+ | CHF 1.85 | 76.55% |
10000+ | CHF 1.71 | 78.33% |
20000+ | CHF 1.65 | 79.09% |
30000+ | CHF 1.57 | 80.10% |
40000+ | CHF 1.52 | 80.80% |
50000+ | CHF 1.47 | 81.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026