CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.36inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.73 | - |
10+ | CHF 5.54 | 28.40% |
50+ | CHF 4.71 | 39.07% |
100+ | CHF 3.70 | 52.20% |
250+ | CHF 3.14 | 59.38% |
500+ | CHF 2.74 | 64.62% |
1000+ | CHF 2.31 | 70.12% |
2500+ | CHF 2.00 | 74.19% |
5000+ | CHF 1.80 | 76.71% |
10000+ | CHF 1.67 | 78.46% |
20000+ | CHF 1.61 | 79.24% |
30000+ | CHF 1.53 | 80.27% |
40000+ | CHF 1.48 | 80.92% |
50000+ | CHF 1.43 | 81.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026