CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.52inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.96 | - |
10+ | CHF 4.89 | 29.81% |
50+ | CHF 4.13 | 40.73% |
100+ | CHF 3.22 | 53.74% |
250+ | CHF 2.73 | 60.78% |
500+ | CHF 2.38 | 65.88% |
1000+ | CHF 2.00 | 71.26% |
2500+ | CHF 1.73 | 75.14% |
5000+ | CHF 1.56 | 77.66% |
10000+ | CHF 1.44 | 79.31% |
20000+ | CHF 1.39 | 80.03% |
30000+ | CHF 1.32 | 81.03% |
40000+ | CHF 1.28 | 81.61% |
50000+ | CHF 1.24 | 82.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026