ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-446 215,27x6,99

  • ERIKS:10029718
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.12

-

10+

CHF 5.02

29.49%

50+

CHF 4.25

40.38%

100+

CHF 3.32

53.37%

250+

CHF 2.82

60.46%

500+

CHF 2.45

65.59%

1000+

CHF 2.07

71.00%

2500+

CHF 1.79

74.93%

5000+

CHF 1.61

77.46%

10000+

CHF 1.49

79.07%

20000+

CHF 1.44

79.85%

30000+

CHF 1.36

80.90%

40000+

CHF 1.32

81.46%

50000+

CHF 1.27

82.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
215.27 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
446
Maß nach French R
NF-R74
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns