ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-444 196,22x6,99

  • ERIKS:10029716
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.34inkl. MwSt

140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.79

-

10+

CHF 4.76

29.92%

50+

CHF 3.64

46.35%

100+

CHF 3.09

54.46%

250+

CHF 2.48

63.45%

500+

CHF 1.99

70.67%

1000+

CHF 1.62

76.20%

2500+

CHF 1.32

80.55%

5000+

CHF 1.23

81.95%

10000+

CHF 1.03

84.82%

20000+

CHF 0.97

85.66%

30000+

CHF 0.92

86.44%

40000+

CHF 0.88

87.10%

50000+

CHF 0.85

87.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
196.22 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
444
Maß nach French R
NF-R72
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026