CHF 7.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.02 | - |
10+ | CHF 4.96 | 29.37% |
50+ | CHF 3.80 | 45.83% |
100+ | CHF 3.24 | 53.88% |
250+ | CHF 2.60 | 63.01% |
500+ | CHF 2.09 | 70.28% |
1000+ | CHF 1.69 | 75.91% |
2500+ | CHF 1.39 | 80.26% |
5000+ | CHF 1.29 | 81.68% |
10000+ | CHF 1.09 | 84.53% |
20000+ | CHF 1.02 | 85.46% |
30000+ | CHF 0.97 | 86.23% |
40000+ | CHF 0.92 | 86.91% |
50000+ | CHF 0.89 | 87.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026